メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone13Proケース OTTER+POP SYMMETRY CLEAR メロンドラマティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711865
品番
77-83711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
Melondramatic (クリア/オレンジ)
質量(g)
39.95
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.07×16.15×152.85
対応機種
iPhone 13 Pro
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)