メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone13ProMax/12ProMaxケース SYMMETRY抗菌加工シリーズ レシルグレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711908
品番
77-83488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
レシルグレイ
質量(g)
38
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.00×13.00×167.00
対応機種
iPhone 13 Pro Max / 12 Pro Max
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)