メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone 14 Plusケース with MagSafe OtterBox Fre グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711969
品番
77-90170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
その他
25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用
色
Dauntless (グリーン)
質量(g)
48.01
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.02×15.68×173.64
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施