メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone14Plusケース DEFENDER ブルースエードシューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83712014
品番
77-88367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用
材質
ポリカーボネートシェル、合成ラバー、ポリカーボネートホルスター
色
Blue Suede Shoes
質量(g)
129.63
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96.00×31.80×171.60
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の4倍の落下試験の実施