メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone13Proケース SYMMETRY PLUS ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83712118
品番
77-83588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
ブラック
質量(g)
38.15
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78.77×12.95×152.89
対応機種
iPhone 13 Pro
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)