曜日別特売
77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258

メイン画像

77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258
77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258
77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258
77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258
77-89192 iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト OtterBOX 83712258

iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83712258品番77-89192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafeスターダスト質量(g)55.88タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.28×13.34×167.05対応機種iPhone 14 Plus保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする