メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone14Proケース SYMMETRY PLUS CLEAR スターダスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83712294
品番
77-89247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
スターダスト
質量(g)
46.36
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.66×14.12×153.67
対応機種
iPhone 14 Pro
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施