メイン画像

77-88658 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト OtterBOX 83712450 77-88658 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト OtterBOX 83712450 77-88658 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト OtterBOX 83712450 77-88658 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト OtterBOX 83712450 77-88658 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト OtterBOX 83712450

iPhone14ProMaxケース SYMMETRY CLEAR スターダスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712450 品番77-88658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工 材質ポリカーボネート、合成ラバー スターダスト 質量(g)44.74 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.79×14.10×166.92 対応機種iPhone 14 Pro Max 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする