曜日別特売
77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459

メイン画像

77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459
77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459
77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459
77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459
77-89107 iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック OtterBOX 83712459

iPhone14Plusケース DEFENDER XT ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83712459品番77-89107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
その他リサイクルプラスチック50%以上使用材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafeブラック質量(g)52.3タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.80×13.20×171.80対応機種iPhone 14 Plus保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする