メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone14ProMaxケース DEFENDER XT オープンオーシャン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83712504
品番
77-89134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
オープンオーシャン
質量(g)
51.8
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90.30×14.00×171.70
対応機種
iPhone 14 Pro Max
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下実施