メイン画像
OtterBOX
iPhone14Plusケース DEFENDER XT CLEAR ブラッククリスタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83712520
品番
77-90064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
Black Crystal (クリア/ブラック)
質量(g)
52.3
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90.80×13.20×171.80
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下実施