メイン画像

77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608 77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608 77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608 77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608 77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608 77-88776 iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア OtterBOX 83712608

iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712608 品番77-88776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
その他リサイクルプラスチック50%以上使用 材質ポリカーボネート、合成ラバー クリア 質量(g)49.78 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.62×16.34×167.40 対応機種iPhone 14 Plus 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする