メイン画像
OtterBOX
iPhone15Plusケース Fre MagSafe プラム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83712879
品番
77-95538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
その他
25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用、内蔵型スクリーンプロテクター
色
Rule of Plum (Purple)
質量(g)
48.01
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.02×15.68×173.64
対応機種
iPhone 15 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施