※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ネジリブラシ
研玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83712994
品番
KTM-7 AO220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途
円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
トラスコ品番
824-6528
材質
アルミナオキサイド
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
200
適合内径(Φmm)
6.5〜7
外径(Φmm)
7