※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83713089
品番
D02C
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
用途
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。
石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。
トラスコ品番
812-2868
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
140(#)
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
2
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど