HI25003N ヤスリ NICHOLSON 83713204 HI25003N ヤスリ NICHOLSON 83713204 HI25003N ヤスリ NICHOLSON 83713204 HI25003N ヤスリ NICHOLSON 83713204

ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83713204 品番 HI25003N
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験等などに。
トラスコ品番108-0483 形状平 (HAND) 刃長(mm)250 目の粗さ細目(SMOOTH) 刃幅(mm)24.5 刃厚(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする