NICHOLSON
NICHOLSONの 手研磨
NICHOLSONの ヤスリ
NICHOLSONの 鉄工ヤスリ
角 荒目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83713229
品番
KA25001N
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験等などに。
トラスコ品番
108-1269
形状
角
刃長(mm)
250
目の粗さ
荒目(Bastard)
刃幅(mm)
9.3