曜日別特売
SP-A1 黒床皮ペンチ差し7インチ用 コヅチ 83713238

黒床皮ペンチ差し7インチ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード83713238品番SP-A1
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

1丁差しです。
軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途ペンチ差し7インチ1丁差用。トラスコ品番205-9261材質牛黒床皮長さ(mm)150形状1丁差幅(mm)55適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする