安全靴 短靴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード83713256 品番AS21DX-26.5
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。 トラスコ品番816-6157 材質靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷 形状ローカット ブラック サイズ(cm)26.5 規格JIST8101CI/S/BO合格 材質(アッパー)牛革(ソフトシュリンク) 機能耐油性、耐摩耗性 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする