※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83714114
品番
UWJB100
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番
132-3531
材質(車輪)
ウレタンゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)
95×95
取付高H(mm)
144
軸径d(Φmm)
12
取付ピッチY(mm)
71
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
71
車輪タイプ
単輪