71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936
71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936
71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936
71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936
71302-036-82 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714936

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色・ウエストなど66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバー
ウエスト(cm)
82
注文コード
83714936
品番
71302-036-82
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途
作業用。
トラスコ品番
855-7480
色
シルバー
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
104
渡幅(cm)
35.5
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
78
素材
裏綿ツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする