棒ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83715128 品番WHB10BR
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。
包丁などが、簡単に切れるようになります。
砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。
ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。

用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。 トラスコ品番852-8800 形状丸型 全長(mm)390 刃長(mm)255 刃幅(mm)11.5
注意
※布でシャープナー磁化付着した鉄粉を落とし、乾燥したところに保管してください。
※ナイフ、包丁の刃先で手を傷つけないようご注意ください。
※本製品は、刃先の修正用ですので、刃こぼれには砥石をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
包丁研ぎ

長年にわたり使用しています。
ささっと研ぎたい時はとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする