SAL0600 ハンドラッパー 三角 ツボサン 83715155 SAL0600 ハンドラッパー 三角 ツボサン 83715155 SAL0600 ハンドラッパー 三角 ツボサン 83715155 SAL0600 ハンドラッパー 三角 ツボサン 83715155

ハンドラッパー 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83715155 品番 SAL0600
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。
#180〜#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。
粒度によって色分けしてあり、使いやすいです

用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。
超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
トラスコ品番250-3361 長さ(mm)45 形状三角 幅(mm)12 粒度600(#) 全長(mm)175 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする