ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83715180
品番
DKHI0510-100
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
253-2876
形状
平
粒度
150(#)
全長(mm)
215
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5