ノート COCOCHY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 83715347 品番 N477-52
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

COCOCHY(ココチィ)は、使う人や環境へのやさしさに配慮した、サステナブルなリングノートです。
使う人にも環境にもやさしい、心地いいリングノートです。
表紙にはプラスチック代替素材として開発された「FSエリプラ+」を採用しています。
分別廃棄が簡単にできる「リング開き」パーツ付きです。

トラスコ品番471-5295 材質表紙:高密度厚紙<FSエリプラ+>380g/m2(FSC認証紙)、本文:筆記用紙70g/m2(FSC認証紙) 厚さ(mm)10 ライトブルー 規格B5 枚数40枚 型番N477-52 縦(mm)252 横(mm)183 罫幅(mm)7 罫線メモリ入り7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする