メリー
メリーの ペンチ/プライヤ/ニッパー
メリーの ニッパー
メリーの プラスチックニッパー
スムースプラニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
83715460
品番
170PL-150
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。
有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途
プラスチックゲートの切断に最適
樹脂成形工場。
トラスコ品番
268-6203
材質
特殊工具鋼
形状
刃表面:平刃
全長(mm)
150
切断能力(mm)樹脂
Φ5
注意
※金属類の切断はできません。