EP-83-18L 高真空ポンプ油 ネオバック モレスコ(MORESCO) 83715487

高真空ポンプ油 ネオバック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶注文コード83715487品番EP-83-18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。
極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。

用途
ギア潤滑油
トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
注意
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする