※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の ヘックスローブビット
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83715530
品番
OS3T-T40-70
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
付属品
取付用ピン・リング
仕様
メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70
トラスコ品番
129-5214
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
70
差込角(mm)
9.5
呼び番号
T40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ピン、リングで確実に固定して下さい。
※取り付け、交換の際は動力源を遮断して行って下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形等見られる場合は使用しないでください。