※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS4TT-T50-70 差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70 近江精機 83715539 OS4TT-T50-70 差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70 近江精機 83715539 OS4TT-T50-70 差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70 近江精機 83715539

差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83715539 品番OS4TT-T50-70
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。

付属品取付用ピン・リング 仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70 トラスコ品番129-5227 材質特殊工具鋼 全長(mm)70 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ピン、リングで確実に固定して下さい。
※取り付け、交換の際は動力源を遮断して行って下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形等見られる場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする