ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの キッチン用漂白剤・除菌剤
セキュアコール スプレーボトル 空ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715575
品番
900067
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
広口ワイドボトルです。
用途
セキュアコール用スプレーボトル。
トラスコ品番
102-8404
幅(mm)
99.2
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
奥行(mm)
99.2
繰り返し・詰め替え
対応