※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ5本組半丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83715627
品番
HA00502P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに使用下さい。
トラスコ品番
468-7949
材質
SKS8
形状
半丸
寸法(mm)
215×12×3.8(先幅3.5)
タイプ
5本組中目
目の粗さ
中目(目切幅 110mm)
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。