※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フローバル
フローバルの 空調/換気関連部品
フローバルの エアコン部材
フローバルの フレア式継手
冷媒フレアージョイント ユニオンN付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715697
品番
U-08 N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
冷媒配管用
トラスコ品番
820-6390
材質
ナット:C3604(RoHS指令適合)、ボディ:C3604(RoHS指令適合)
使用温度範囲(℃)
-20〜150 凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
7
フレアサイズ(inch)
(FL)5/16
RoHS指令(10物質対応)
対応