MSN355-BL-25.5 スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全 83715880 MSN355-BL-25.5 スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全 83715880

スニーカータイプ安全靴 MSN355

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード83715880 品番MSN355-BL-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。
クッション性と耐摩耗性に優れています。
足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。

用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番321-7794 材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット ブルー サイズ(cm)25.5 規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする