MSN395-SEIDEN-W-27.5 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全 83715925 MSN395-SEIDEN-W-27.5 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全 83715925

安全靴 MSN395静電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 ホワイト 機能軽量、静電 注文コード83715925 品番MSN395-SEIDEN-W-27.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はサイズ・色・機能など31種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。
クッション性と耐摩耗性に優れています。
足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番321-7835 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)27.5 規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革/S 材質(アッパー)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃ C2) 機能軽量、静電 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする