曜日別特売
CSS-700Si-SEIDEN-W-27 メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全 83715977

CSS-700Si-SEIDEN-W-27 メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全 83715977
CSS-700Si-SEIDEN-W-27 メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全 83715977

メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1足注文コード83715977品番CSS-700Si-SEIDEN-W-27
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。
「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。
人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。
夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。

用途
看護師用。
介護士用。
トラスコ品番337-9327形状ローカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム機能クッション性・静電気帯電防止性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
※質量は、23.5cmを基準としています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする