丸和ケミカル
丸和ケミカルの インナー手袋
下履き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
83716370
品番
S-11
参考基準価格(税別)
¥216
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
外側は毛羽立ちにくいナイロン糸、内側は吸汗性の高い綿糸で編み、しなやかで軽く着け心地の良いインナー手袋です。
伸縮性があり、手にフィットします。
用途
ゴム手袋、革手袋等の下履き用手袋に。
精密作業に。
トラスコ品番
818-2661
材質
手袋:ナイロン、綿
厚さ(mm)
0.8
色
白・【リスト】グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応