泉
泉の 電設工事関連
泉の ケーブルカッター
泉の ケーブルカッター本体
油圧式ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83716756
品番
S-200A
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ヘッド部開閉ラッチ式
用途
ワイヤ、電線の切断
付属品
布袋ケース
トラスコ品番
459-8934
長さ(mm)
39
切断能力
口開き20ミリ
切断能力(mm
2
)
VVR線3芯:380
切断能力(Φmm) より線
(銅/アルミ):20ミリ
切断能力(Φmm) ワイヤー
JIS1号:16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表