ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
83716790
品番
C-209
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
両端にビス止め端子が付いています。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番
125-9771
材質
クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。