ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83716799
品番
JC-8-Y/BK
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途
工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
126-6113
材質
プラスチック
色
黄/黒
長さ(m)
30
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
11
線径(mm)
8