※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83717045 品番 217 15.000
参考基準価格(税別)¥12,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-8108 材質HSS 全長(mm)220 溝長(mm)144 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする