※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717079
品番
223 3.000
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0371
材質
HSS
全長(mm)
46
溝長(mm)
16
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
刃径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応