セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
交換部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83717316
品番
BD020580110100
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
交換部品です。
トラスコ品番
490-7115
寸法(mm)
【DCBN】10【DCBX】10【LSC】32
寸法OAL(mm)
150