ツーリング 焼きばめ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83717334 品番E341458010390
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

金型加工用焼きばめホルダーです。

トラスコ品番485-4661 寸法(mm)【BD2】18.27【BD611】9【BHTA】3【DCBN】3【DCBX】3【LFN】75.5【LSC】13 寸法LB(mm)63 寸法LF(mm)77 寸法LB1(mm)25 寸法OAL(mm)155.4 寸法LPR(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする