SMS-C4 スポンジめん棒 斜切型ソフト アトム 83717456 SMS-C4 スポンジめん棒 斜切型ソフト アトム 83717456

スポンジめん棒 斜切型ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード83717456 品番SMS-C4
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。
繊維製ではないので、離脱繊維はありません。

用途
拡散フィルム等のバリ取りに。
金型表面に付着したアク取りに。
トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用軸別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする