ダンドリビス
ダンドリビスの ドライバー/ビット
ダンドリビスの ビット
ダンドリビスの ビットホルダー
ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
83717490
品番
P-OSKL2X-BP
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番
422-9238
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)
27
穴径(Φmm)
六角対辺6.35
縦(mm)
最大:15
横(mm)
最大:15
刃先マグネット
あり