A-820K 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン 83717499 A-820K 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン 83717499 A-820K 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン 83717499

抗菌ファミリーフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 83717499 品番 A-820K
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。

用途
一般商品の収納の吊具として。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番125-9829 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)38 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.11
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする