ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ユニクロスプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
83717508
品番
IAH50
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番
128-0229
材質
本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)
50
品名
IAH50
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
40
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
7
寸法B2(mm)
6
寸法B1(mm)
8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。