ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ニッケルキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
83717517
品番
IKR-20
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
127-7102
材質
本体:鉄(SWRM6)
内径(Φmm)
18.5
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
18.5
参考使用荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。