ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
83717526
品番
P-221
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-0841
材質
本体:ステンレス(SUS316)
線径(Φmm)
2.3
寸法A(mm)
25
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。