※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの ワッシャー・スペーサー
SUNCOの その他ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
83717727
品番
W00005010140000003
参考基準価格(税別)
¥6,318
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-5952
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
16
呼び寸法
M14
外径(Φmm)
40
表面処理
三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。